曜日別特売

ホワイトボードミニ伸縮式MCW 14×17cm横

ホワイトボードミニ伸縮式MCW 14×17cm横 - シンワ測定ホワイトボードミニ伸縮式MCW 14×17cm横 - シンワ測定

反射しにくい。写真撮影時のフラッシュが反射しにくく、はっきり写すことができます。
項目マグシート(別売)を貼るだけで、簡単に変更できます。
使わない項マグシートは裏面に貼り付けて保護できます。
任意の角度でガッチリ固定できます。

付属品ホワイトボードイレーザー、ホワイトボードマーカー材質ボード:スチール、フレーム・ジョイント・固定ねじ:ABS樹脂、伸縮部:真鍮、グリップ:シリコンゴム、キャップ:ABS樹脂質量(g)206本体寸法(mm)(折りたたみ時)198×176×30RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6207055778162
2,800
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【シンワ測定】ホワイトボード ミニ 伸縮式
この動画は、6が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工事用黒板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする