曜日別特売

LUG NUT MAG TYPE M12XP1.5 21HEX

LUG NUT MAG TYPE M12XP1.5 21HEX - KYO-EILUG NUT MAG TYPE M12XP1.5 21HEX - KYO-EILUG NUT MAG TYPE M12XP1.5 21HEX - KYO-EI
(6件のレビュー)

トヨタプリウス、アクア等、平面座純正アルミにお勧め。

ワッシャー外径(mm)Φ30サイズM12×P1.5二面幅(mm)21HEXRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※シャンク径Φ18.5mmの平面座、トヨタ純正アルミホイール専用となります。
※レクサスLS、ランドクルーザー100、200系はネジサイズがM14×P1.5になりますので装着できません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62092363T201Chrome
680
499
549(税込)
当日出荷
62092372T201BBlack
750
539
593(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-08-17
用途: タイヤ交換時
その他業種

半年もせずすぐに錆びました。機能は果たしていて見た目も悪くなかったので残念ですね。一般人はモノタロウでは純正品を購入出来なかったのでこちらにしましたが、ディーラーで純正品を注文するべきでした。

1が参考にしています
2022-08-24
用途: ナット交換
その他業種

純正品はモノタロウでは事業者への販売のみで一般向けでは購入出来なかったのでこちらにしましたが、取り付けて半年もせずに全て錆びて残念です。ディーラー等で純正品を購入すべきでした。純正品は古くともほぼ錆びないので、材質そのものの違いかと思います。

対象商品 : 62092363
2020-12-13
用途: 自動車
建設業・工事業

純正同等品なのでしょうが、錆がすぐに出ました。
メッキが甘いのでしょう
因みに取付に使用してからは脱着せずに3か月でさびが出ました。
少し早いですね

1が参考にしています
対象商品 : 62092363
2019-02-17
用途: 部品交換
自動車・二輪車・自転車関連業

純正と同様な形状と機能です。ワッシャー(回転部)のカシメ形状は、純正よりシンプルです。
部品全体のメッキは確りしてます。
※商品タイトル写真と実物が違ったので、驚きましたが、車への取付は問題なしです。

対象商品 : 62092363
2018-08-22
用途: 自家用車ホイールのナット交換
その他業種

トヨタ純正タイプを探していたところ、手ごろな値段で購入できました。商品はしっかりした作りで満足です。

対象商品 : 62092363
2018-01-27
用途: ナット紛失時の予備
丸伸建設株式会社

感想は、普通です。注文してから届くまで凄く日にちがかかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする