アビリティーズ・ケアネット
ソフトハンドエクササイザー 楕円
手指の運動性と握力を強化。
指先で挟んだり、手のひらで握るなど、いろいろな訓練に。
楕円のXLは、手の中で転がりにくいので、手指の動きに制限のある方、手の大きな方や、手のひら全体を使う運動に。
材質
PU
質量(g)
95
寸法(cm)
5×6
内容量
1個
注意
※エクササイズシート付。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62101822
T14710
赤
中弱
¥
3,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
10日以内出荷
返品不可
62101838
T14810
緑
中
¥
3,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
10日以内出荷
返品不可
62101847
T14910
青
中強
¥
3,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください