曜日別特売

外部表示器

外部表示器 - A&D

インジケータのカレントループやRS-232Cインタフェースに接続し、計量値等をを表示。離れたところで結果を確認可能。
接続ケーブル標準装備(RS-232C、約1m)。

外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×102×75本体質量(g)約230文字高(mm)13、7桁(蛍光表示)電源ACアダプター(標準付属)内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
適合機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62103265AD8920A-D-sub25PD-sub25ピンケーブル、9ピンケーブルMC、GX、GF、GX-K、GF-K、GP、GR、HR、FP、(別売のRS-232C出力が必要:EK-H、ET-W、EK-G、EW-G、FT)
12,000
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
62103283AD8920A-DINDINケーブルFS / HV-G / HV-WP / HW-G / HW-G(大型) / HW-WP(別売のRS-232C出力が必要:FG/HC-i)
12,000
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
62103274AD8920A-D-sub9PD-sub9ピンケーブルBM 、EK-i、EW-i、 FC-i、FC-S、FT-i、FX-CT、FX-GD、FX-i 、FX-iWP 、FZ-CT、FZ-i 、 FZ-iWP、 GH 、HR-A 、HR-AZ、 HR-i、 EK-L 、(別売のRS-232C出力が必要:EJ、EJ-B、EK-H、 ET-W、 EK-G、EW-G)
12,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
62103274AD8920A-D-sub9P62103265AD8920A-D-sub25P画像準備中外部表示器A&D1台
10,980
税込12,078
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする