Vikan(ヴァイカン)
ディッシュブラシ
握りやすい形状のワイドタイプのディッシュブラシ。
容器や機械などのあらゆる洗浄に使用することができます。
材質
(ボディ)ポリプロピレン、(フィラメント)ポリエステル
質量(g)
90
タイプ
ソフト
外形寸法(mm)
260×42×37
耐熱温度(℃)
121
線径(mm)
0.35
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62143488
3088
グリーン
¥
1,750
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
62143497
3088
ブルー
¥
1,750
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
62143506
3088
レッド
¥
1,750
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
62143515
3088
ホワイト
¥
1,750
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
62143524
3088
イエロー
¥
1,750
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください