サポートミラー

サポートミラー - 星光産業サポートミラー - 星光産業
(14件のレビュー)

ドアミラーの視界を妨げない吊下げタイプのサポートミラー
バックでの駐車時に白線・縁石・側溝を視認
見やすい広角R300曲面鏡を採用

ミラー形状曲面鏡寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)45×110×40内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62132245EW-69
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-01
用途: 死角の削減
運輸・通信業

思ったより大きいのは寸法を見ればわかるけど、予め貼り付けられている両面テープが曲がってるので、別添で自分で貼る仕様にして欲しい。ミラーの外カバーに平らな部分が10cm以上無いと接着できません。予め雑に貼られている両面テープが商品の端っこ過ぎるので、多少の湾曲があれば接着不可。
とりあえず市販の強力テープに付け替えました。中のミラー部分の上下左右の稼働角度も小さいので、仮取付して死角を実際に見た方が良いです。
説明書によると自動洗車機への耐久性は無いと書かれていました。

2025-11-04
用途: ドアミラー死角

ドアミラーの死角障害物ように取り付けてみました。ネット通販ものは購入前に 実際の取付け寸法やイメージをした方がいいですよ。ドアミラー下部につける場合 左は窓ガラスより下になる場合があるので サポートミラーが隠れて使えない場合があるなと思いました。

2025-04-17
用途: 自動車整備

よくできた商品です。ミラーも可動して大変いいです。

1が参考にしています
対象商品 : 62132245
2022-12-13
用途: 車体側面のミラー
コヤマドライビングスクール

駐車時の白線を見るのに取り付けたのに見えづらい。もっと厚みのあるものにした方が良かった。

対象商品 : 62132245
2020-08-06
用途: 車両の運行時

da64vに使用。サイドミラーの上面に、追加の両面テープ(屋外用)を使用して取り付け。サイドミラーの側面補助死角消用に使用してます。下方用の設計ですが、角度調整幅に余裕があり、十分に役立ってます。

1が参考にしています
対象商品 : 62132245
2020-08-28
用途: 車の後部座席の補助ミラーとして使用
製造業

チャイルドシートに後ろ向きに赤ちゃんをのせると、運転席から状況が確認できないため確認用に購入しました。
バックドアの上部につけ、角度を合わせルームミラーで確認しています。
思っていたより小さくうつるのですが、確認するには十分でした。

対象商品 : 62132245
2020-05-19
用途: ジムニー(JB23)の補助ミラー
雅建築設計室建設業・工事業

ジムニー(JB23)のミラーは大きいが、リアタイヤを見えるように調整すると走行時に下を向いて使いずらいです。(身長182cm)
星光産業のサポートミラーでリアタイヤが見えるようになり満足です。

対象商品 : 62132245
2020-05-13
用途: バイク用として使用
バイクショップはやし自動車・二輪車・自転車関連業

カウルに取り付けて後方ほ広角で見ることが出来るので安全に寄与します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミラー/車内照明機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする