曜日別特売

DCチャージ TYPE-C

DCチャージ TYPE-C - カシムラDCチャージ TYPE-C - カシムラ

車のDCソケット電源からスマートフォンのバッテリーを充電する、USB Type-C端子専用のハイパワーDC充電器。
赤く光る通電LED付き。充電しながら、通話や待ち受けも可能。
12V車、24V車で使用できます。ストレートコードタイプ。

入力電圧(V)DC12/24(マイナスアース車)ブラックコネクタ形状USB Type-C適合機種Nexus 5X/Nexus 6P質量(g)30使用温度範囲(℃)0~35コード長さ(m)約1出力電圧(V)DC5出力電流(A)(最大)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×20×86内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62143533AJ-487
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする