DC充電器リール3A TYPE-C

DC充電器リール3A TYPE-C - カシムラDC充電器リール3A TYPE-C - カシムラ
(1件のレビュー)

車のDCソケット電源からスマートフォンのバッテリーを充電する、USB Type-C端子専用のハイパワーDC充電器。
ワンプッシュでコードをすっきり収納。充電しながら、通話や待ち受けも可能。
通電時、ブルーLEDが発光します。12V車、24V車で使用できます。

入力電圧(V)DC12/24(マイナスアース車)ブラックコネクタ形状USB Type-C適合機種Nexus 5X/Nexus 6P/HTV32(HTC 10)質量(g)45使用温度範囲(℃)-5~35出力電圧(V)DC5出力電流(A)(最大)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24×54×100コード長さ(cm)0~80内容量1個
注意
※コードは全て引き出して充電してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62143585AJ-515
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62143585
2022-03-17
用途: トラクター
農・林・水産業

これは凄く良い。
配線が絡まないし、巻取り式なのでベ便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする