ハンドミキサー

ハンドミキサー - テスコム
(4件のレビュー)

スピード5段階切替。高速で素早く泡立て、低速で泡のキメを整えて仕上げられます。レシピやお好みに合わせて速度を調節できます。
効率UPビーター。泡立て効率の良い形状で、生クリームやメレンゲが手早く作れます。泡立て部の中心に棒が無く、ワイヤー形状で洗いやすくなりました。ステンレス製で食洗機対応。泡立てもお手入れも簡単になりました。
一体収納&電源コード外巻き。ビーターはケースの中、電源コードは外巻き。ビーターとコードが触れないので、清潔に収納することができます。
スタンド形状。安定するスタンド形状で、材料の追加などの際に立てて置けます。

消費電力(W)80スピード調節5段階付属品ビーター2本、収納ケース、コードクリップ質量(g)750(ビーター・ケース含む)電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])(ビーター)600~1300コード長さ(m)1.6寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)175×190×85機能速度調節5段階切替定格時間(分)10本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)175×190×85内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73622885THM272ホワイト
オープン
取扱い終了
62151714THM1200シルバー
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62151714
2020-10-12
用途: 生クリームのホイップ
株式会社渉しょう飲食業

とても軽くて使い易く使用後も洗浄し易い。購入してよかったです。

対象商品 : 73622885
2020-07-29
用途: シフォンケーキづくり
飲食業

断然お値段が安い
お値打ちなのに
安定して力強く決めの細かいメレンゲが作れる
洗浄し易いのも良い

対象商品 : 73622885
2020-10-29
用途: 菓子作り
decoy農・林・水産業

急遽必要になり購入しましたが、価格的のわりに良い商品でした。

対象商品 : 73622885
2020-05-29
用途: 家使い
ラクール

どこも在庫が無かったので、直ぐに届き助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする