曜日別特売

プリント基板用フラックス洗浄剤

プリント基板用フラックス洗浄剤 - goot(太洋電機産業)
(1件のレビュー)

はんだ付け後のフラックス残渣を除去します。残留フラックスの経年変化によるプリント基板への浸食を防ぎ、信頼性を向上させます。
ビニールリード線、プラスチック部品を侵すことなく使用することができます。プリント基板用防湿剤BS-C20Bと併用することにより更に信頼性が向上します。

成分メタノール50~70%、酢酸エチル20~30%、メチルエチルケトン10~20%比重(20℃)0.820引火点(℃)-6危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.02L危険物の性状非水溶性内容量1個(20mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62151382BS-W20B
500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62151382
2018-10-01
用途: ハンダ付け
卸売・小売業

手頃な値段で購入できた。ちょっとした作業だと便利だと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フラックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする