穀類水分計

穀類水分計 - ケツト科学研究所

農産物検査規格指定の電気水分計・電気式穀粒計です。
検査対象外の穀類の水分・容積重も測定可能です。
測定原理には、試料の質量・温度・高周波容量を測定、演算する「高周波容量式」を採用し、一度に投入できる試料の量を増やすことで粒間の水分ムラの低減を実現しています。
したがって、品質にばらつきが見られる飼料用もみ、飼料用米の水分測定にも最適です。
なお、飼料用もみ・飼料用米は、2014年度より農産物検査の対象となりました。
生産者の方々はもちろん、検査員の方々にも安心してお使いいただける一台です。

注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
測定対象
測定方式
表示方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62329392PM-640-21台【水分】小麦、大麦、はだか麦、もみ 、大豆、小豆、いんげん類、玄そば、だったん玄そば、玄米、精米、えんどう(検査指定外)、なたね(検査指定外)、【容積重】小麦、大麦、はだか麦、玄そば、だったん玄そば高周波容量式(50MHz)デジタル(LCD)
184,000
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
13655026PM-640-2(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1セット---
オープン
249,800
274,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500

商品説明動画

【公式・取扱説明動画】穀類水分計「PM-640-2」
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測定機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする