曜日別特売

イージーアップテント ドリームシリーズ 2.5m×3.7m

イージーアップテント ドリームシリーズ 2.5m×3.7m - イージーアップイージーアップテント ドリームシリーズ 2.5m×3.7m - イージーアップイージーアップテント ドリームシリーズ 2.5m×3.7m - イージーアップイージーアップテント ドリームシリーズ 2.5m×3.7m - イージーアップイージーアップテント ドリームシリーズ 2.5m×3.7m - イージーアップ

オールユーザ対応でコストパフォーマンスの高い個性派。ゆったりサイズの「日除け」モデルです。フレーム内部は強度アップのため、均等にトラスを設けることによって「梁」の役目をはたしています。テントの高さがワンプッシュで簡単に変えられるL型ロック。収納時、乗用車のトランクに入れたり、ワンBOXに立てて収納できたりと大変コンパクトです。

寸法(m)2.5×3.7付属品収納カバー、杭、シリコンスプレー、天幕取付工具質量(kg)32支柱(mm)32角(上部)・26角(下部)材質(フレーム)スチール・黒粉体塗装収納時寸法(cm)28×34×131材質(天幕)ポリエステル100% 250デニール 防水・防炎 紫外線カット99%内容量1台
注意
※イージーアップテントは、簡単に設置・収納できるよう軽量に設計されており、風の影響を受けやすい商品です。安全確保のため、必ず風対策をしてご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62763803DR37-17RD天幕:赤(レッド)
116,000
94,980
104,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62763828DR37-17WH天幕:白(ホワイト)
116,000
94,980
104,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする