曜日別特売

イージーアップテント オプション品DX30/DXA30/DR30-17用横幕

イージーアップテント オプション品DX30/DXA30/DR30-17用横幕 - イージーアップイージーアップテント オプション品DX30/DXA30/DR30-17用横幕 - イージーアップイージーアップテント オプション品DX30/DXA30/DR30-17用横幕 - イージーアップイージーアップテント オプション品DX30/DXA30/DR30-17用横幕 - イージーアップイージーアップテント オプション品DX30/DXA30/DR30-17用横幕 - イージーアップ

イージーアップテントのオプション品、横幕のみ。 DX30/DXA30/DR30-17用(DX60/DXA60もこちらを使用します)。連結ファスナーあり。フレーム取付:マジックテープ式の在庫がなくなり次第、クリップ式へ移行します。1面につき1枚必要で、価格は1枚分です。

材質ポリエステル厚さ250デニール寸法(m)30×2.15取付け方法クリップ内容量1枚
注意
※DX60/DXA60は2枚使用します。
※個人宅配送不可です。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62764065EZS30-17BL青(ブルー)
21,000
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
※幕カラー(色)62764083EZS30-17WH白(ホワイト)
21,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
※幕カラー(色)62764092EZS30-17GR緑(グリーン)
21,000
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
※幕カラー(色)62764108EZS30-17RD赤(レッド)
21,000
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする