イージーアップ
イージーアップテント オプション品DX37-17用横幕
イージーアップテントのオプション品、横幕のみ。 DR37-17用 長辺。DR37-17に対応した横幕です。連結ファスナーあり。フレーム取付:クリップ式。1面につき1枚必要で、価格は1枚分です。
材質
ポリエステル
厚さ
250デニール
寸法(m)
3.7×1.95
取付け方法
クリップ
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62764117
EZS37-17BL
青(ブルー)
¥
24,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62764126
EZS37-17RD
赤(レッド)
¥
24,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62764144
EZS37-17WH
白(ホワイト)
¥
24,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。