曜日別特売

カームウッディ お玉

カームウッディ お玉 - パール金属
材質金属部:ステンレス鋼、ハンドル:ポリプロピレン耐熱温度(℃)100内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
全長×幅W(mm)
大きさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62790482G-445281280×75
500
469
516(税込)
翌々日出荷
返品不可
62790473G-445195280×85
500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
62790473G-445166682808G-3097G-4451 Tenderly お玉 大 パール金属 66682808Tenderly お玉 大パール金属1本
539
税込593
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする