パール金属
木台 丸型
材質
天然木(ゴムの木)
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
大きさ
適合サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62790954
HB-2731
166
200×170×15
小
13・16
¥900
取扱い終了
返品不可
代替品有
62790963
HB-2730
250
240×210×15
大
18・20
¥1,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください