パール金属
ドメーヌ・ルティ T型コルク抜き
握りやすいT型形状。
材質
金属部:ステンレス鋼、ハンドル:ポリプロピレン
寸法(mm)
90×10×120
質量(g)
22
品名・タイプ
ワインオープナー
耐熱温度(℃)
110
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62791322
C-3716
¥450
¥
359
¥395
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください