パール金属
Action Tool 冷凍・レトルトミノ型調理スプーン
ワイドなミノ型ヘラでごはんや汁物がたくさん撹拌できる。
深型フライパンにもスッと入り込める。
材質
ナイロン
色
ブラック
質量(g)
46
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
295×75×45
耐熱温度(℃)
180
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62791453
G-4462
¥
550
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください