パール金属
Action Tool 長物・平物ターナー
魚・お好み焼き・長もの・ワイドな食材対応ターナー。
深型フライパンにもスッと入り込める。
材質
ナイロン
色
ブラック
質量(g)
42
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
320×65×55
耐熱温度(℃)
180
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62791478
G-4464
¥
550
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください