パール金属
Easy Pack 保存容器正方形
蓋をしたまま電子レンジでチン出来る。
冷凍庫から取り出してぱぱっとレンジへ!
蒸気を逃がすエア弁付。
開けやすいフラップ。
材質
ポリプロピレン
容量(mL)
280
形状
正方形
質量(g)
38
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
115×115×55
耐熱温度(℃)
140
耐冷温度(℃)
-20
電子レンジ
○
内容量
1セット(4個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62791557
HB-2907
¥
450
¥
299
¥
329
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください