パール金属
Easy Pack 保存容器長方形
蓋をしたまま電子レンジでチン出来る。
冷凍庫から取り出してぱぱっとレンジへ!
蒸気を逃がすエア弁付。
開けやすいフラップ。
材質
ポリプロピレン
形状
長方形
耐熱温度(℃)
140
耐冷温度(℃)
-20
電子レンジ
○
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62791566
HB-2908
1セット(4個)
200
¥
450
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62791575
HB-2909
1セット(4個)
420
¥
450
¥
429
¥
472
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62791584
HB-2910
1セット(2個)
880
¥
450
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください