パール金属
クローブ 蓋付カトラリーケース
重ねて収納できるので少ないスペースを有効活用できます。
蓋つきで衛生的です。段付き形状なので取り出しやすくて便利です。
材質
AS樹脂
質量(g)
227
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
260×85×50
耐熱温度(℃)
80
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62791593
HB-2911
ホワイト
¥
1,100
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
62791602
HB-2912
ブラック
¥
1,100
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください