パール金属
クルクル 卓上水切りトレー
そうめん・鍋物・野菜の水切りや食材入れに!
材質
ポリプロピレン
耐熱温度(℃)
120
耐冷温度(℃)
-20
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
タイプ
容量(L)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62792205
D-1330
153
丸型
1.8
255×245×60
¥
500
¥
299
¥
329
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62792214
D-1331
156
角型
1.7
270×190×55
¥
500
¥
299
¥
329
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください