曜日別特売

角フライヤー

角フライヤー - HONEY COOK角フライヤー - HONEY COOK角フライヤー - HONEY COOK角フライヤー - HONEY COOK角フライヤー - HONEY COOK角フライヤー - HONEY COOK
用途
揚げ物を揚げたり、天かすをすくい取る際に
仕様
引っ掛け穴付き
材質
18-8ステンレス鋼
色
シルバー
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
目の粗さ
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
PR2681 7609212076092120PR2681153粗目(12メッシュ)440×146×133、すくい部:D180×W146×H35、柄:280×W25.5×H4.5
オープン
¥1,998
¥2,198(税込)
翌々日出荷
PR2682 7609212976092129PR2682145細目(30メッシュ)440×146×144、すくい部:180×W146×H35、柄:280×W25.5×H4.5
オープン
¥1,998
¥2,198(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする