起こし金

起こし金 - HONEY COOK起こし金 - HONEY COOK起こし金 - HONEY COOK起こし金 - HONEY COOK起こし金 - HONEY COOK起こし金 - HONEY COOK起こし金 - HONEY COOK起こし金 - HONEY COOK
用途
お好み焼きや焼きそば、もんじゃ焼きなどの鉄板料理に
仕様
引っ掛け穴付き
食器洗浄機
食洗機・乾燥機使用可
内容量
1個
全11種類を絞り込む
色
材質
質量(g)
11種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
材質
色
質量(g)
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1097 76092138760921381097本体:ステンレス鋼 柄:天然木シルバー/ライトブラウン93ヘラ部:90×80×1223×90×21.5
オープン
¥999
¥1,099(税込)
翌々日出荷
1098 76092147760921471098本体:ステンレス鋼 柄:天然木シルバー/ライトブラウン62ヘラ部:74×60×1187×74×17
オープン
¥799
¥879(税込)
翌々日出荷
1099 76092156760921561099本体:ステンレス鋼 柄:天然木シルバー/ライトブラウン62ヘラ部:69×60×1183×69×17
オープン
¥799
¥879(税込)
翌々日出荷
1100 76092165760921651100本体:ステンレス鋼 柄:天然木シルバー/ライトブラウン59ヘラ部:64×56×1180×64×17
オープン
¥779
¥857(税込)
翌々日出荷
1085 76092181760921811085ステンレス鋼シルバー287ヘラ部:149×129×1.5375×149×53
オープン
¥2,198
¥2,418(税込)
翌々日出荷
1086 76092190760921901086ステンレス鋼シルバー125ヘラ部:119×98×1265×119×25
オープン
¥899
¥989(税込)
翌々日出荷
1087 76092199760921991087ステンレス鋼シルバー92ヘラ部:105×87×1235×105×32
オープン
¥729
¥802(税込)
翌々日出荷
1088 76092208760922081088ステンレス鋼シルバー71ヘラ部:90×77×1220×90×28.5
オープン
¥599
¥659(税込)
翌々日出荷
1089 76092217760922171089ステンレス鋼シルバー50ヘラ部:74×60×1187×74×18.5
オープン
¥429
¥472(税込)
翌々日出荷
1092 76092226760922261092ステンレス鋼シルバー48ヘラ部:69×59×1183×69×18.5
オープン
¥419
¥461(税込)
翌々日出荷
1093 76092235760922351093ステンレス鋼シルバー43ヘラ部:64×55×1178×64×19
オープン
¥399
¥439(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする