曜日別特売

うろこ取り

うろこ取り - HONEY COOKうろこ取り - HONEY COOKうろこ取り - HONEY COOKうろこ取り - HONEY COOKうろこ取り - HONEY COOKうろこ取り - HONEY COOK
用途
魚のうろこを取り除く際に
材質
本体:真ちゅう 柄:天然木
色
ゴールド/ナチュラルウッド
柄タイプ
木柄
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
作業面寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76092251HC1101112200×34.5×27D62.5×W34.5×H14
オープン
¥1,698
¥1,868(税込)
翌々日出荷
76092260HC110282175×24.5×23.5D47×W24.5×H10
オープン
¥1,598
¥1,758(税込)
翌々日出荷
760922691101112200×34.5×27D62.5×W34.5×H14
オープン
取扱い終了
76092278110272170×24.5×23.5D47×W24.5×H11
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハサミ・目打ち・うろこ取り・骨抜き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする