サンハヤト
2mmピッチユニバーサル基板
用途
試作・評価
種類
両面
ピッチ(mm)
2
材質(基板)
ガラスエポキシ
穴径(Φmm)
0.85
仕上処理
スルーホール金フラッシュ
パターン
2.0mmピッチ、ドットパターン、角型ランド
ランド
-
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
板厚(mm)
基板寸法(縦×横)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37595187
ICB-034
1.2
45×120
¥
2,320
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
37595196
ICB-035
1.6
115×160
¥
5,240
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください