サンハヤト
DIP幅変換基板
600mil~100mil間でDIP-ICの幅を変換
用途
試作・評価
種類
両面
ピッチ(mm)
2.54
材質(基板)
ガラスエポキシ
板厚(mm)
1.6
基板寸法(縦×横)(mm)
20.32×144.78
仕上処理
スルーホールハンダ、両面レジスト(緑)
ランド
-
特性
600milスキニーDIPの幅変換ができます。ブレッドボードと併用で更に高度な活躍が可能です。
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37595162
ICB-032
¥
1,910
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください