サンハヤト
QFP IC変換用基板
用途
ICパッケージ変換
種類
片面
材質(基板)
ガラスエポキシ
板厚(mm)
1
仕上処理
ハンダ、レジスト
ランド
(外周)2.54mmピッチΦ0.9
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ(mm)
基板寸法(縦×横)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37595135
ICB-020
0.5
45.72×82.28
¥
960
¥
949
¥
1,044
(税込)
当日出荷
37595101
ICB-012
0.8
63.5×77.2
¥
850
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください