曜日別特売

100mm ディスクグラインダー

100mm ディスクグラインダー - BLACK&DECKER
(4件のレビュー)

手元で操作ができるスライドスイッチを搭載。
ラバー付きのインナーフランジ採用。砥石が滑りにくく快適な作業が可能。
本体質量が約1.25kgの軽量設計。サイドハンドル付きのため、様々用途に活用できます。

付属品サイドハンドル、ホイールカバー、研削砥石、スパナレンチトラスコ品番858-6266電圧(V)100消費電力(W)650スイッチスライドスイッチ最大出力(W)650砥石寸法(mm)100×6×15胴径(Φmm)62スピンドル径M10内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源(V)
電流(A)
最大回転数(min-1[r.p.m])
長さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
コード長さ(m)
砥石径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62793447G650-JP100(50/60Hz)-1200025573751.252100
オープン
5,898
6,488(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62793447
2023-06-14
用途: ログハウスの塗膜研磨

軽いので腕に負担がかからず疲れにくい、また、作業効率が高かまりました。

1が参考にしています
対象商品 : 62793447
2018-11-13
用途: 車関係で使用
OTS

値段の割に、とてもしっかりとしたボディで
持ちやすく、良い商品だと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 62793447
2018-09-03
用途: 鉄パイプや、農機具の研磨

使いやすく作られていると感じました。
親指の部分に来るスライドスイッチは、人により評価が違うかもしれいませんが、使いやすいです。
値段が安いので、モーターが熱を持つなどの耐久性を心配していましたが、今のところ問題ありません。
BLACK&DECKERはプロ仕様ではありません?が、結構使える商品を安価に提供していると思います。
国内メーカーも頑張って欲しい所です。

対象商品 : 62793447
2022-01-12
用途: 塗装剥離、磨き等
教育・研究機関

軽くて小さいものをと思い、1.25㎏と一番軽量な当商品を注文。手作業が多いので、とにかく軽いものをと探しておりました。商品が届き開封してみると、現在使っているハンドグラインダーよりも重く感じる商品でがっかりでした(ハンドグラインダーは4基使用中)。
また、スイッチが安全性のためなのかとても使いづらくこの商品ははっきり言って出番がなさそうです。もう少し(もっと)細いグリップのものを改めて探そうと思っています。
重量に騙されてはいけないことを痛感しました。それにしても当商品は重い!

6が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

黒皮取り機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/441/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ディスクグラインダーの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/438/
2022-10-19

研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする