トラッカーズプロ クリスタルマジック リミテッド

トラッカーズプロ クリスタルマジック リミテッド - JET INOUE(ジェットイノウエ)トラッカーズプロ クリスタルマジック リミテッド - JET INOUE(ジェットイノウエ)トラッカーズプロ クリスタルマジック リミテッド - JET INOUE(ジェットイノウエ)トラッカーズプロ クリスタルマジック リミテッド - JET INOUE(ジェットイノウエ)トラッカーズプロ クリスタルマジック リミテッド - JET INOUE(ジェットイノウエ)トラッカーズプロ クリスタルマジック リミテッド - JET INOUE(ジェットイノウエ)トラッカーズプロ クリスタルマジック リミテッド - JET INOUE(ジェットイノウエ)トラッカーズプロ クリスタルマジック リミテッド - JET INOUE(ジェットイノウエ)
(14件のレビュー)

トラッカー必見!大ヒット商品のステンレス・アルミパーツの磨き&仕上げ研磨剤。トラックのアルミやステンレスパーツの磨き・仕上げ剤!
海外製特有ケミカルは、臭いが気になるところを、この商品は改良を重ねてこの臭いを排除しました。更にふき取りラクラク・仕上がり最高!
ステンレスパーツやアルミパーツの艶と光沢を出し、表面を保護!
無臭なので快適にUP 作業が進められます!
アルミホイール・シマ板・サイドバンパーの艶・光沢をだしてより輝きを増します

用途ステンレス・アルミニウム・鉄のサビ取り/FRP・車両のボディに付着した水アカ除去、塩分除去成分研磨剤、有機溶剤、脂肪酸、ワックス内容量1個(550g)
注意
※ガラス面には絶対使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62795093593024
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62795093
2024-07-06
用途: ホイール磨き
運輸・通信業

とても綺麗になりました
他のメッキ部分にも使用してみます

1が参考にしています
対象商品 : 62795093
2022-06-24
用途: ホイール磨き
運輸・通信業

耀きもよく満足しています。他の社員からも好評です。

1が参考にしています
対象商品 : 62795093
2021-07-04
用途: アルミホイール磨き
株式会社西神戸化成

しっかり、汚れも、取れて鏡面のように、ピカピカになりました。

2が参考にしています
対象商品 : 62795093
2020-03-18
用途: オートバイメンテナンス作業
その他業種

友人に進められくすんだメッキホイール磨きに使用したら物凄い輝きで驚きました。

2が参考にしています
対象商品 : 62795093
2019-11-25
用途: アルミホイール磨き
運輸・通信業

強く擦らず簡単に研磨できます。
水分が溜まってました

1が参考にしています
対象商品 : 62795093
2019-09-16
用途: ホイール磨き
運輸・通信業

いろいろ使ってみましたが、かなり作業が楽に磨けました。

2が参考にしています
対象商品 : 62795093
2019-06-28
用途: トラックのアルミ磨き
運輸・通信業

仕事仲間のクチコミで購入しました。クリーム状なので使用しやすいです。保護材も入っているので、雨の後も水洗いで光沢が復活します。

2が参考にしています
対象商品 : 62795093
2019-04-29
用途: アルミホイール磨き
運輸・通信業

今まで、いつくかの商品を使ってみたけど これが1番使いやすく、無臭で作業も楽になったので重宝して使ってます。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック用オイル・ケミカル・洗車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする