ロッド棒ロックジョイント

ロッド棒ロックジョイント - TAKIGEN(タキゲン)ロッド棒ロックジョイント - TAKIGEN(タキゲン)

他社の本締錠と組合せてクレモンハンドルをロックできます。

用途シェルター・放送局舎材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げクロムめっき(MZCr)タキゲンコード04331内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62795723AC-25-LJ
1,687
1,856(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする