TAKIGEN(タキゲン)
28mmストローク用止め金(□10穴)
ハンドルの回転角度60°でロッド棒のストロークが28mm得られます。
用途
キュービクル・配分電盤・制御盤
寸法□W(mm)
10
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タキゲンコード
材質
表面仕上げ
寸法L(mm)
板厚(mm)
質量(g)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62795818
AC-25-S-1
21547
冷間圧延鋼板(SPCC)
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
100
3.2
80
¥
215
¥
237
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62795836
AC-25-S-11
01678
冷間圧延鋼板(SPCC)
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
80
3.2
68
¥
144
¥
158
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62800072
AC-1025-S-1
01553
ステンレス鋼板(SUS304)
バレル研磨
100
3
80
¥
544
¥
598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください