TAKIGEN(タキゲン)
小型ローレットつまみ(M5雌ねじ)
ソフトな使用感とカラー調和が得られます。
寸法M
M5
材質(本体)
ABS樹脂
質量(g)
4
種類
丸形
寸法L1(mm)
10
寸法D1(Φmm)
16
寸法D2(Φmm)
10
寸法L2(mm)
6
取付部
めねじ
ねじの呼び
M5
表面仕上げ
取付部:ニッケルめっき(MBNi)
取付長(mm)
6
材質(取付部)
快削黄銅棒(C3602BD)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
標準色
タキゲンコード
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62796152
AP-40-13-Black
ブラック
1936
¥
149
¥
164
(税込)
6日以内出荷
返品不可
62796168
AP-40-13-Ivory
アイボリー
3316
¥
149
¥
164
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください