TAKIGEN(タキゲン)
つまみ用脱落防止
ローレットつまみに装着することで、脱落防止になります。
パネル表面の傷防止にもなります。
用途
ローレットつまみの脱落防止
材質
ポリプロピレン(PP)
標準色
白
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法D3(Φmm)
寸法D4(Φmm)
寸法D5(Φmm)
寸法t(mm)
質量(g)
タキゲンコード
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62797647
AP-176-DP-M4
8
1
8.5
3
5.8
7
6
2.3
0.1
04514
¥
13
¥
14
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62797656
AP-176-DP-M5
9.5
1.5
9
4.1
7
8
7
2.3
0.2
04515
¥
17
¥
19
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62797665
AP-176-DP-M6
11
1.5
11
4.8
7.8
9
8
2.3
0.3
04516
¥
20
¥
22
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62797674
AP-176-DP-M8
14
2
14
6
9.8
11
10
3.2
0.6
04517
¥
23
¥
25
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください