TAKIGEN(タキゲン)
保護棒(L800)
アルミニウム製なので大型でも軽量
手にやさしいソフトデザイン
用途
バス・鉄道車両・特装車
材質
ブラケット/アルミニウム合金(ADC)、パイプ/アルミニウム合金押出材(A6N01S)
質量(g)
705
寸法L(mm)
800
寸法P(mm)
740
表面仕上げ
ブラケット/梨地サチライトクロムめっき(MACr)、パイプ/梨地アルマイト処理
タキゲンコード
01518
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62798076
A-223-6
¥
6,476
¥7,124
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください