曜日別特売
A-223-6 保護棒(L800) TAKIGEN(タキゲン) 62798076

A-223-6 保護棒(L800) TAKIGEN(タキゲン) 62798076
A-223-6 保護棒(L800) TAKIGEN(タキゲン) 62798076

保護棒(L800)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
62798076
品番
A-223-6
販売価格(税込)¥7,124
販売価格(税別)
6,476

アルミニウム製なので大型でも軽量
手にやさしいソフトデザイン

用途
バス・鉄道車両・特装車
材質
ブラケット/アルミニウム合金(ADC)、パイプ/アルミニウム合金押出材(A6N01S)
質量(g)
705
寸法L(mm)
800
寸法P(mm)
740
表面仕上げ
ブラケット/梨地サチライトクロムめっき(MACr)、パイプ/梨地アルマイト処理
タキゲンコード
01518
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする