TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス ローラー付ボルト
錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。
A-871(大型扉用)と合せてデザインの統一化が図れます。
用途
特装車・バス・振動機器・リフトドア
付属品
キー2本
材質
亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げ
クロムめっき(MZCr)
タキゲンコード
02082
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62800027
AC-1025-PR
¥
431
¥
474
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください