TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス 取手(P=60)
A-1042-Cシリーズと同ピッチで、丸棒曲面取手です。
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途
屋内外の大型から小型の扉、保護棒
材質
ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)
18
寸法H(mm)
22
寸法L1(mm)
66
寸法D(Φmm)
6
寸法L2(mm)
7
寸法P(mm)
60
表面仕上げ
鏡面バフ研磨
使用荷重(N)
196
寸法M
M4
タキゲンコード
04388
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62800316
A-1042-C-8R
¥
330
¥
363
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください