TAKIGEN(タキゲン)
ピン(Φ10×L100)
材質
冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)
質量(g)
66
寸法d(mm)
8
寸法L1(mm)
100
寸法t(mm)
3
寸法D1(Φmm)
10
寸法D2(Φmm)
16
寸法L2(mm)
97
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
11585
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62803475
B-99-4
¥
123
¥
135
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください