TAKIGEN(タキゲン)
チェイン止め金具(L=59)
材質
鉄
寸法D(Φmm)
6
寸法W(mm)
14
寸法H1(mm)
59
寸法H2(mm)
7.5
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理
使用荷重(N)
1200
タキゲンコード
11227
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62803782
B-134-6
¥
219
¥
241
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください