TAKIGEN(タキゲン)
黄銅二軸蝶番(L50×W72×t2)
クロムめっきとホワイトブロンズめっきの2種類からお選びください。
二軸機構で180°開きます。
用途
各種キャビネット
材質
快削黄銅(C3604)
質量(g)
80
寸法L1(mm)
72
寸法L2(mm)
56
寸法L3(mm)
40
寸法W1(mm)
50
寸法W2(mm)
32
表面仕上げ
ヘアライン仕上・ホワイトブロンズ
タキゲンコード
11544
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62804114
B-213-1A-WB
¥
2,249
¥
2,474
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください