TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス 長蝶番(L1000×W25×t0.8)
用途に応じた材質が選べます。
必要な長さに切断して使用できます。
用途
配分電盤・制御盤・工作機械・車両
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)
220
寸法L1(mm)
1000
寸法t(mm)
0.8
寸法D(Φmm)
2.6
寸法L2(mm)
12.5
寸法W(mm)
25
表面仕上げ
鏡面バフ研磨
タキゲンコード
10600
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62805462
B-1007-43
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください