TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス スプリングフック(L=63)
材質
ステンレス
寸法L1(mm)
63
寸法L2(mm)
6
寸法W1(mm)
7.5
寸法W2(mm)
10
使用荷重(N)
250
タキゲンコード
11524
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62805636
B-1058-9(SUS スプリングフック No.9)
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください