TAKIGEN(タキゲン)
建機用長蝶番(L1000×W100×t2.0)
用途
建設機械・特装車
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)
2300
寸法L1(mm)
1000
寸法t(mm)
2
寸法D(Φmm)
6
寸法L2(mm)
50
寸法W(mm)
100
表面仕上げ
生地
タキゲンコード
11649
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62806905
B-1808-11
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください