導電性アルミ箔テープ

導電性アルミ箔テープ - TAKIGEN(タキゲン)導電性アルミ箔テープ - TAKIGEN(タキゲン)導電性アルミ箔テープ - TAKIGEN(タキゲン)導電性アルミ箔テープ - TAKIGEN(タキゲン)導電性アルミ箔テープ - TAKIGEN(タキゲン)
(2件のレビュー)

フレキシブルなので巻付け、貼付け作業が容易です。
導電性の粘着剤を使用しているため、シールド効果を低下させません。
高周波域におけるノイズ反射特性に優れています。
UL510(FR)認定品です。

用途
筐体のグラウンディング、シールディング
ケーブルハーネスおよびコネクタ端末のグラウンディング、シールディング
EMIシールドルーム
シールド特性測定時の緊急対策として最適です。
長さ(m)20規格UL規格UL510(FR)内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法W(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62810518C-300-AL-T8(20M)8
819
901(税込)
当日出荷
62810527C-300-AL-T13(20m)13
1,292
1,421(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月8日
62810536C-300-AL-T25(20m)25
2,021
2,223(税込)
当日出荷
54341088C-300-AL-T100(20m)100
6,726
7,399(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月8日
54341097C-300-AL-T19(20m)19
1,800
1,980(税込)
4日以内出荷
返品不可
54341106C-300-AL-T250(20m)250
17,110
18,821(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62810536
2023-07-09
用途: オートバイのメンテナンス時
自動車・二輪車・自転車関連業

粘着も良く、つかっております、放電の結果が楽しみです。

対象商品 : 62810527
2021-05-24
用途: EMC対策に

粘着面も導通を持つように工夫されたテープで、放射エミッションやイミュニティが気になる個所に使っています。扱いやすくてお勧めです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする