TAKIGEN(タキゲン)
ベルト端末金具
ラック内の機器固定ベルトの端末金具として最適です。
ワンタッチで棚に取付け可能です。
安心・安全のロック付き。
芯金入りで強度も優れています。
ループ縫製されたベルトも通すことができます。
用途
ラック内の機器の固定
材質
本体・ツマミ/ポリアセタール(POM)、芯金/ステンレス鋼板(SUS304)
色
ブラック
適合ベルト幅(mm)
25~30
引張荷重(N)
150
推奨板厚(mm)
2.5以下
タキゲンコード
24748
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62813318
CP-994
¥
282
¥
310
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください