ステンレス CCIDホルダー

ステンレス CCIDホルダー - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス CCIDホルダー - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス CCIDホルダー - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス CCIDホルダー - TAKIGEN(タキゲン)
(8件のレビュー)

CCIDを保護する事で、コンセントへの重量負荷を軽減します。
充電中の風によるケーブルの揺れから、CCIDを保護します。
各車両メーカーのCCIDに対応可能です。
本体はゴムで覆っており、CCIDケーブルを傷めません。
M4ねじ3本で表面から簡単に取付けできます。

用途一般家庭ガレージ用充電スタンド(コンセントタイプ)材質本体/ステンレス鋼板(SUS304)、アーム/ステンレス鋼棒(SUS304)、カバー/エチレンプロピレンゴム(EPDM)表面仕上げバレル研磨内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法W(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62814483C-1459-110259.5
3,668
4,035(税込)
当日出荷
62814492C-1459-212163.5
5,898
6,488(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62814483
2025-03-15
用途: EV充電ソケットで使用
株式会社フジコーポレーション自動車・二輪車・自転車関連業

あると無いのでは全然違うのでとても良かった
充電ボックスを取り付けたら必ずソケットを付けた方が良いです♪

対象商品 : 62814483
2022-08-21
用途: 充電
その他業種

造りもしっかりしていて、安心して使えます。
期待どおりでした。

対象商品 : 62814492
2021-01-23
用途: ホルダー設置作業
教育・研究機関

PHEVの充電ケーブルのコントロールボックスを壁面に設置するために購入しました。簡単に設置出来て、サイズもぴったりです。
こちらも、ビスが3本附属していれば最高です。

1が参考にしています
対象商品 : 62814483
2019-09-04
用途: PHV充電ケーブルのホルダー

すっきりしたデザインで、充電ケーブルの盗難防止用のカギも簡単取り付けることが出来る。

対象商品 : 62814483
2019-04-10
用途: プリウスPHVの充電コントローラーのホルダーとして
医療・福祉・介護関連業

思ったより丈夫でコンパクト。
設置面の関係で中心ライン(上)にもう一つ4.5mm径の穴をあけて使用。
購入して良かったです。

対象商品 : 62814483
2023-09-20
用途: EV充電器取付フォルダー
卸売・小売業

日産のEV充電器に取り付けようとしましたが、サイズがかなり大きいようです。
大は小を兼ねます。

1が参考にしています
対象商品 : 62814483
2018-11-17
用途: 自家施工

6mm穴アンカー+ボルト必須です。50phvにはちょうど良いです

対象商品 : 62814483
2018-11-10
用途: EV・PHV充電設備工事
株式会社サンクス・クリエーション建設業・工事業

普通と大の2サイズ展開ですが、プリウスPHVは普通サイズでOKです。三菱アウトランダーは(大)しか入らないです。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする