チタン ワイヤーバンド(Φ34)

チタン ワイヤーバンド(Φ34) - TAKIGEN(タキゲン)チタン ワイヤーバンド(Φ34) - TAKIGEN(タキゲン)

チタン製で耐食性に優れています。
締付けを調整できます。

用途薬品機器・屋外用機器・医療機器・海洋機器材質純チタン2種質量(g)11.6タキゲンコード23959内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
締付範囲D(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62815612C-2917-3434最小:31、最大:34
2,586
2,845(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする