曜日別特売

重量戸車(VH兼用型)

重量戸車(VH兼用型) - TAKIGEN(タキゲン)重量戸車(VH兼用型) - TAKIGEN(タキゲン)

アングルレール・フラットレールにもマッチ(VH兼用型)

用途門扉・食品機械・屋外用機器材質(本体)鉄/亜鉛メッキ処理材質(車輪)鉄製(黒塗装)材質(ベアリング)高炭素クロム軸受鋼(SUJ)内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法P(mm)
寸法W1(mm)
寸法W2(mm)
寸法W3(mm)
寸法W4(mm)
寸法W5(mm)
寸法d(Φmm)
寸法t(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62815637K-20-505039541108826187541102.6
1,598
1,758(税込)
当日出荷
53466903K-20-606048651209828208541103
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53466919K-20-70705577.5150128332510548103
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
53466928K-20-80806585160135352510553104
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
53466937K-20-909072100180146382712666144
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
53466946K-20-10010080110220176423014666144
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする